Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving, DFPD-20-RP-90-RS30-F04-R3-EP, 20 Klepmaat, F04 Flens, Aluminium, poedergecoate behuizing

  • ERIKS:14171261
  • Fabrikant:4052568287450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,86/ stukexcl. btw

€ 135,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFPD
Type
Quarter turn actuator
Type beweging
Zwenkaandrijving
Moment
7.4
Max. draaihoek
90 °
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Montage
Willekeurig
Type aansluiting
Geflensd
Besturing
Enkelwerkend
Materiaal
Aluminium, poedergecoat
Norm
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Poortaansluiting
G1/8
Luchtverbruik
0.8
Klepmaat
20
Gat patroon
F04
Functie
Enkelwerkend
Ontwerp van de actuator
Tandheugel en rondsel
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Asaansluiting
T11
Materiaal stang
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal huis
Aluminium, poedergecoat
Afdichting materiaal
NBR
Gewicht
1371 g
ISO-norm
ISO 5211
Draairichting
Sluitend met de klok mee
Bedrijfsmedium
Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Fabrikant ID
DFPD-20-RP-90-RS30-F04-R3-EP
DIN-grootte
20
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Demping
Zonder