Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DAPS-4000-090-RS4-F25 561696

  • ERIKS:12265300
  • Fabrikant:4052568208899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17.947,49/ stukexcl. btw

€ 21.716,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
4000
Poortaansluiting
G3/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
183000 g