Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DAPS-1920-090-RS4-F16 549692

  • ERIKS:12263863
  • Fabrikant:4052568191344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.137,42/ stukexcl. btw

€ 9.846,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
1920
Poortaansluiting
G3/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
67000 g