Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DAPS-1440-090-RS2-F16 549686

  • ERIKS:12263857
  • Fabrikant:4052568191290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.962,29/ stukexcl. btw

€ 7.214,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
1440
Poortaansluiting
G3/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
74000 g