€ 2.740,03/ stukexcl. btw
€ 3.315,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DAPS |
Functie | Enkelwerkend |
Demping | Zonder |
DIN-grootte | 720 |
Poortaansluiting | G1/4 in |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | PTFE, gevuld |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 60 °C |
Werkdruk | van 3 tot 8.4 bar |
Gewicht | 33000 g |