Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DAPS-0480-090-RS3-F14-T6 553221

  • ERIKS:14171519
  • Fabrikant:4052568195991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.986,32/ stukexcl. btw

€ 2.403,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
480
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PTFE, gevuld
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8.4 bar
Gewicht
22700 g