Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DAPS-0360-090-RS4-F1012-T4 8030622

  • ERIKS:14171483
  • Fabrikant:4052568280826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.431,38/ stukexcl. btw

€ 1.731,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
360
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PTFE, gevuld
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van 3 tot 8.4 bar
Gewicht
16500 g