Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DAPS-0240-090-RS2-F0710-CR 552892

  • ERIKS:14171548
  • Fabrikant:4052568194857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.847,91/ stukexcl. btw

€ 3.445,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS CR
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
240
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Hooggelegeerd staal roestvrij
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
12900 g