€ 1.015,03/ stukexcl. btw
€ 1.228,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DAPS |
Functie | Enkelwerkend |
Demping | Zonder |
DIN-grootte | 120 |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 8.4 bar |
Gewicht | 9000 g |