€ 1.666,29/ stukexcl. btw
€ 2.016,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DAPS CR |
Functie | Enkelwerkend |
Demping | Zonder |
DIN-grootte | 120 |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Materiaal huis | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal deksel | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 8.4 bar |
Gewicht | 7600 g |