Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DAPS-0120-090-RS2-F0710-MW 8005035

  • ERIKS:14171449
  • Fabrikant:4052568256845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.063,13/ stukexcl. btw

€ 1.286,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
120
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
9000 g