Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DAPS-0060-090-RS1-F0507-CR 552883

  • ERIKS:14171457
  • Fabrikant:4052568194765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.117,92/ stukexcl. btw

€ 1.352,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS CR
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
60
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Hooggelegeerd staal roestvrij
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
4500 g