Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DAPS-0053-090-RS3-F0507 533437

  • ERIKS:11646845
  • Fabrikant:4052568166960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 330,84/ stukexcl. btw

€ 400,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
53
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
3000 g