Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DAPS-0030-090-RS4-F0507-T6 553232

  • ERIKS:14171337
  • Fabrikant:4052568196097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,47/ stukexcl. btw

€ 379,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
30
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PTFE, gevuld
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8.4 bar
Gewicht
1950 g