Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DAPS-0030-090-RS4-F04-T4 8030615

  • ERIKS:14171332
  • Fabrikant:4052568280758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 288,75/ stukexcl. btw

€ 349,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
30
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PTFE, gevuld
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van 3 tot 8.4 bar
Gewicht
1950 g