Eriks
FESTO

FESTO Zwenkaandrijving DAPS-0015-090-RS2-F03-CR 552876

  • ERIKS:14171377
  • Fabrikant:4052568194697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 569,57/ stukexcl. btw

€ 689,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS CR
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
15
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Hooggelegeerd staal roestvrij
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
1600 g