Eriks
FESTO

FESTO Zwaaitapset DAMT-V1-80-A 163529

  • ERIKS:1066719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,06/ stukexcl. btw

€ 108,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAMT
Uitvoering
Zwaaitapset
Materiaal
Staal electrolytisch verzinkt
Geschikt voor diameter
80 mm
Gewicht
1494 g