Eriks
FESTO

FESTO Zwaaitap CRZNG-80 161856

  • ERIKS:11631920
  • Fabrikant:4052568129392
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,02/ stukexcl. btw

€ 361,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRZNG
Uitvoering
Zwaaitap
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
80 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
1296 g