Eriks
FESTO

FESTO Zwaaitap CRZNG-63 161855

  • ERIKS:11631919
  • Fabrikant:4052568129385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,88/ stukexcl. btw

€ 240,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRZNG
Uitvoering
Zwaaitap
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
63 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
687 g