Eriks
FESTO

FESTO Zwaaitap CRZNG-50 161854

  • ERIKS:11631918
  • Fabrikant:4052568129378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,55/ stukexcl. btw

€ 210,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRZNG
Uitvoering
Zwaaitap
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
50 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
473 g