Eriks
FESTO

FESTO Zwaaitap CRZNG-32 161852

  • ERIKS:11631916
  • Fabrikant:4052568129354
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,88/ stukexcl. btw

€ 170,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRZNG
Uitvoering
Zwaaitap
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
32 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
150 g