Eriks
FESTO

FESTO Zwaaitap CRZNG-100 161857

  • ERIKS:11631921
  • Fabrikant:4052568129408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 360,61/ stukexcl. btw

€ 436,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRZNG
Uitvoering
Zwaaitap
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
100 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
2254 g