Eriks
FESTO

FESTO Zwaaigrijpeenheid HGDS-PP-20-YSRT-A-B 1187963

  • ERIKS:14171242
  • Fabrikant:4052568228279
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.721,01/ stukexcl. btw

€ 2.082,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGDS
Functie
Parallel
Boringdiameter
20 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
7 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
168 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
192 N
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing
Aluminium legering
Materiaal afdekking
Aluminium, POM
Gewicht
1260