€ 1.526,00/ stukexcl. btw
€ 1.846,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGDS |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 20 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 7 mm |
Aansluiting | M5 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten | 168 N |
Totale grijpkracht bij 6 bar openen | 192 N |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal behuizing | Aluminium legering |
Materiaal afdekking | Aluminium, POM |
Gewicht | 1260 |