€ 1.441,25/ stukexcl. btw
€ 1.743,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGDS |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 16 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 4.5 mm |
Aansluiting | M5 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten | 102 N |
Totale grijpkracht bij 6 bar openen | 116 N |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal behuizing | Aluminium legering |
Materiaal afdekking | Aluminium, POM |
Gewicht | 730 |