Eriks
FESTO

FESTO Zwaaigrijpeenheid HGDS-PP-12-P1-A-B 1187956

  • ERIKS:14171236
  • Fabrikant:4052568228200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.373,41/ stukexcl. btw

€ 1.661,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGDS
Functie
Parallel
Boringdiameter
12 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
2.5 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
74 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
84 N
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing
Aluminium legering
Materiaal afdekking
Aluminium, POM
Gewicht
505