Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DSR-40-180-P 13467

  • ERIKS:23209791
  • Fabrikant:4052568002558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 762,26/ stukexcl. btw

€ 922,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSR
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
40
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Gewicht
2400 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-40-180-P 1845723

  • Eriks:14171308
  • Manufacturer:1845723

€ 244,55/ stukexcl. btw

€ 295,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026