Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DSR-32-180-P 11912

  • ERIKS:1066913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 624,66/ stukexcl. btw

€ 755,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSR
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
32
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Gewicht
1300 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-32-180-P 1845720

  • Eriks:14171295
  • Manufacturer:1845720

€ 188,85/ stukexcl. btw

€ 228,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026