Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DSR-25-180-P 11911

  • ERIKS:11410216
  • Fabrikant:4052568002466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 493,47/ stukexcl. btw

€ 597,10incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSR
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
25
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Gewicht
500 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-25-180-P 1845717

  • Eriks:12999535
  • Manufacturer:1845717

€ 122,71/ stukexcl. btw

€ 148,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026