€ 408,19/ stukexcl. btw
€ 493,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DSR |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
DIN-grootte | 12 |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2.8 tot 8 bar |
Gewicht | 200 g |
€ 108,77/ stukexcl. btw
€ 131,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026