€ 115,74/ stukexcl. btw
€ 140,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DRVS |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
DIN-grootte | 8 |
Poortaansluiting | M 3 mm |
Materiaal huis | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Variant | Tapas |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 68 g |