Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-8-180-P-EX4 2536486

  • ERIKS:14171271
  • Fabrikant:4052568265144
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,70/ stukexcl. btw

€ 152,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DRVS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
8
Poortaansluiting
M 3 mm
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Variant
Tapas
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
68 g