Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-32-90-P 1845719

  • ERIKS:13578887
  • Fabrikant:4052568264246
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,85/ stukexcl. btw

€ 228,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DRVS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
32
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Gegoten aluminium gelakt
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Variant
Tapas
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
928 g