Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DRRD-25-180-FH-PA 1359980

  • ERIKS:12723885
  • Fabrikant:4052568230920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 631,26/ stukexcl. btw

€ 763,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DRRD
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
25
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Gewicht
1349 g