€ 497,27/ stukexcl. btw
€ 601,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DRRD |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Schokdemper |
DIN-grootte | 12 |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Materiaal huis | Aluminumlegering, glad geanodiseerd |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Gewicht | 385 g |