Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DAPS-8000-090-R-F25 560855

  • ERIKS:12265216
  • Fabrikant:4052568208134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15.440,19/ stukexcl. btw

€ 18.682,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
8000
Poortaansluiting
G3/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 7 bar
Gewicht
106000 g