Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DAPS-5760-090-R-F25 549672

  • ERIKS:12263848
  • Fabrikant:4052568191153
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.951,70/ stukexcl. btw

€ 12.041,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
5760
Poortaansluiting
G3/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
86000 g