Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DAPS-2880-090-R-F16 549670

  • ERIKS:11650700
  • Fabrikant:4052568191139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.478,45/ stukexcl. btw

€ 5.418,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
2880
Poortaansluiting
G3/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
56000 g