Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DAPS-1920-090-R-F1216 533479

  • ERIKS:11646881
  • Fabrikant:4052568167301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.885,02/ stukexcl. btw

€ 3.490,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
1920
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
32000 g