Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DAPS-1440-090-R-F12-MW-T6 8005022

  • ERIKS:14171563
  • Fabrikant:4052568256715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.403,26/ stukexcl. btw

€ 4.117,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
1440
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PTFE, gevuld
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8.4 bar
Gewicht
33600 g