Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DAPS-1440-090-R-F12 549668

  • ERIKS:11650698
  • Fabrikant:4052568191115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.188,65/ stukexcl. btw

€ 2.648,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
1440
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
23400 g