Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DAPS-0960-090-R-F14-MW 8005009

  • ERIKS:14171514
  • Fabrikant:4052568256586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.947,73/ stukexcl. btw

€ 2.356,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
960
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
23800 g