€ 2.276,06/ stukexcl. btw
€ 2.754,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DAPS |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Zonder |
DIN-grootte | 960 |
Poortaansluiting | G1/4 in |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | PTFE, gevuld |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 60 °C |
Werkdruk | van 3 tot 8.4 bar |
Gewicht | 23800 g |