Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DAPS-0240-090-R-F0710-MW 8005004

  • ERIKS:14171436
  • Fabrikant:4052568256531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 947,97/ stukexcl. btw

€ 1.147,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
240
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
8000 g