Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DAPS-0240-090-R-F0710 533422

  • ERIKS:11646830
  • Fabrikant:4052568015831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 518,32/ stukexcl. btw

€ 627,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
240
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
5400 g