Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DAPS-0180-090-R-F0710-T6 553177

  • ERIKS:14171361
  • Fabrikant:4052568195557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 484,24/ stukexcl. btw

€ 585,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
180
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PTFE, gevuld
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8.4 bar
Gewicht
4600 g