Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DAPS-0180-090-R-F0710-T4 8030606

  • ERIKS:14171356
  • Fabrikant:4052568280666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 436,09/ stukexcl. btw

€ 527,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
180
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PTFE, gevuld
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van 3 tot 8.4 bar
Gewicht
4600 g