Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DAPS-0060-090-R-F04-T6 553174

  • ERIKS:14171330
  • Fabrikant:4052568195526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,95/ stukexcl. btw

€ 343,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
60
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PTFE, gevuld
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8.4 bar
Gewicht
1600 g