Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DAPS-0030-090-R-F04 533476

  • ERIKS:11646878
  • Fabrikant:4052568167271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,21/ stukexcl. btw

€ 250,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAPS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
30
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8.4 bar
Gewicht
1000 g