Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VASB-55-1/4-SI-B 1373812

  • ERIKS:12576079
  • Fabrikant:4052568061883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,58/ stukexcl. btw

€ 21,27incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VASB
Materiaal
VMQ/Silicone
Diameter
55 mm
Nom. diameter
4 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Transparant
Aansluiting
G1/4
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 200 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
29 g